Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell HR024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9393099
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HR024-DWW
EAN/GTIN:
     5397184878149
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
USB-C-Audioempfänger, der mit dem kabellosen Headset von Dell gekoppelt ist.
Dell HR024 - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger für Headset - Apollo Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.99 cm
Höhe
0.63 cm
Gewicht
1.7 g
Farbe
Apollo Black
Produkttyp
Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Max. Betriebsabstand
30 m
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Doppelte Paarung
Verbindungen
Verbindungen
USB - 24-poliger USB-C - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 714,41*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 677,07*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 617,30*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,67*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 682,45*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 641,64*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 667,58*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 574,85*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 710,84*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 707,30*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 611,94*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 827,73*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 997,13*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 778,33*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 821,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.