Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9396197
Hersteller:
     Midland Radio
Herst.-Nr.:
     C1107.04
EAN/GTIN:
     8011869203275
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Funkgerät PMR
Midland G 10 Pro - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446.00625 - 446.19375 MHz - 32 Kanäle
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
185 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Gehäusematerial
Aluminium
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Verbindungen
Lautsprecher-/Mikrofonbuchse
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Gürtelklammer, Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1200 mAh
Batterie
1 x Batterie
Funksystem
Typ
PMR
Kanäle
32 Kanäle
Frequenzbereich
446.00625 - 446.19375 MHz
Max. Gesprächsbereich
12 km
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
Autobatterie-Schutzfunktion
Kanalsuche
Ja
Programmierbares Suchen
Ja
Integrierter Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.