Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9396216
Hersteller:
     Midland Radio
Herst.-Nr.:
     C1462
EAN/GTIN:
     8011869203862
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Funkgerät PMR
Midland G 13 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 - 446.2 MHz - 99 Kanäle - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
252 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Gehäusematerial
Aluminium
Gehäusefarbe
Schwarz
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Gürtelklammer, Netzadapter
Kennzeichnung
IPX4
Schutz
Spritzwassergeschützt
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Funksystem
Typ
PMR
Kanäle
99 Kanäle
Frequenzbereich
446 - 446.2 MHz
Leistung
0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich
12 km
Schalter und Drehknöpfe
Menütaste, Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Kanalwahldrehknopf, Eingabetaste, Funktionstaste, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, Rückseite
Anzeiger
Laden
Display Informationen
Signalstärkenanzeige, VOX-Anzeige, Scananzeige, Senderanzeige, Dual Watch-Anzeige, Batteriestandanzeige, CTCSS-Anzeige, DCS-Anzeige, Leistungsanzeige, Voice Scrambler-Anzeige, Local-Anzeige
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
PC programmierbar, Dual-Watch-Funktion
Tastatursperre
Ja
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Kanalsuche
Ja
Sprechbestätigungston
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.