Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Befestigungskit (Tischmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9396450
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0172
EAN/GTIN:
     4052792071184
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der LogiLink-Montagesatz von 2direct wurde entwickelt, um Ihr Seherlebnis und die Organisation Ihres Arbeitsplatzes zu verbessern. Dieses AV-Möbelstück ermöglicht umfassende Anpassungen, einschließlich Höhe, Drehung, Schwenken und Neigung, so dass Sie den perfekten Winkel für Ihr Dual-Monitor-Setup finden können. Die verstellbaren Doppelarme können Monitore von 17" bis 32" tragen und sind damit eine flexible Option für verschiedene Bildschirmgrößen. Die aus robustem Kunststoff und Stahl gefertigte Halterung bietet Langlebigkeit und Stabilität für Ihre Monitore und trägt ein Gesamtgewicht von bis zu 18 kg. Darüber hinaus verfügt das Kit über Kabelmanagement-Clips, um Ihren Arbeitsplatz ordentlich und frei von Kabelsalat zu halten. Es entspricht den UKCA-Normen und ist mit den VESA-Halterungen 100 x 100 mm und 75 x 75 mm kompatibel und gewährleistet mit den mitgelieferten Schrauben eine sichere und unkomplizierte Installation. Dieses Montageset eignet sich für den Gaming-, Profi- oder allgemeinen Gebrauch und bietet die Funktionalität und Qualität, die Sie zur Verbesserung Ihres Monitor-Setups benötigen.
LogiLink - Befestigungskit (Tischmontage) - einstellbarer Doppelarm - für 2 Monitore - Armlänge: 376 mm - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 cm
Tiefe
86.9 cm
Höhe
56.1 cm
Gewicht
3.48 kg
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Einstellbarer Doppelarm
Max. Ladegewicht
18 kg
Empfohlene Verwendung
2 Monitore
Montagekomponenten
Tischmontage
Empfohlene Display-Größe
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung
-45 ° bis 45 °
Drehen
-90° bis 90°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Kabelaufbewahrung
Kabelmanagement-Clips
Rotation
-180° bis 180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 40.7 cm ¦ Einstellbarer Monitorarm - Breite: 37.6 cm
Kennzeichnung
UKCA
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
41.5 cm x 19.5 cm x 11.5 cm / 3.9 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.