| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9397214 Herst.-Nr.: IPD102EDU-BK EAN/GTIN: 8020252177048 |
| |
|
| | |
| Tucano Educo - Flip-Hülle für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz, durchsichtig - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20 cm | | Tiefe | 1.65 cm | | Höhe | 26 cm | | Farbe | Schwarz, durchsichtig | | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Produkt-Recycling-Inhalt | Aus recyceltem Plastik | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Zusätzliche Fächer | Apple Pencil, Logitech Crayon | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |