Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Carnyx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9405682
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03Z0-BAUA00
EAN/GTIN:
     4711387377024
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das ASUS ROG Carnyx verbessert das Gaming- und Streaming-Erlebnis durch seine überragende Klangqualität und Präzisionsmikrofontechnologie. Dieses Mikrofon wurde für Gamer und Profis gleichermaßen entwickelt und verfügt über einen breiten Frequenzgang und einen hohen Schalldruckpegel, um sicherzustellen, dass jedes Detail gehört wird. Die Nierencharakteristik und die Kondensatortechnologie sorgen für eine klare Sprachwiedergabe und machen es ideal für anspruchsvolle Gaming-Sessions und professionelles Streaming. Die USB-Schnittstelle und das 3 m lange Kabel sorgen für eine nahtlose Verbindung und gewährleisten die Kompatibilität mit Mac- und Windows-Systemen. Das Mikrofon verfügt außerdem über anpassbare Steuerelemente, darunter ein Hochpassfilter, Stummschaltung und Lautstärkeregelung, mit denen der Benutzer sein Audioerlebnis feinabstimmen kann. Darüber hinaus zeichnet sich das ASUS ROG Carnyx durch seine anpassbare RGB-Beleuchtung aus, die von ASUS Aura Sync angetrieben wird und eine individuelle und lebendige Ergänzung für jedes Gaming-Setup darstellt. Ob Sie streamen, spielen oder an Telefonkonferenzen teilnehmen, das ASUS ROG Carnyx wurde entwickelt, um ein außergewöhnliches Audioerlebnis zu liefern.
ASUS ROG Carnyx - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
634 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Einstellbares RGB Licht
Merkmale
Hochpassfilter, bis zu 24 bit / 192 kHz Audio, integrierter Popfilter
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Metal shock mount
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 3 m
Audioausgang
Besonderheiten
ASUS Aura Sync RGB lighting
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, High Pass Filter (HPS)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-37 dB
Max. Schalldruck
120 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.