Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS W120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Artikel-Nr.:
     C1006-9481845
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02583-022
EAN/GTIN:
     7331021081598
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Entdecken Sie den AXIS W120, einen Camcorder, der auf Haltbarkeit und Leistung ausgelegt ist. Mit seinem IP67-zertifizierten Gehäuse ist er für jede Umgebung gerüstet und bietet Staub-, Wasser- und Stoßfestigkeit. Das Gerät stellt sicher, dass Sie mit Bluetooth 5.1, LTE und Wi-Fi in Verbindung bleiben, und ist damit perfekt für Profis, die viel unterwegs sind. Erfassen Sie jedes Detail mit dem Weitwinkelobjektiv, der 1080p-Videoauflösung und der WDR-Technologie, die mit der elektronischen Bildstabilisierung für gestochen scharfe und klare Aufnahmen sorgt. Der 3600-mAh-Akku der AXIS W120 hält Sie länger mit Strom versorgt, und die Kompatibilität mit dem Klick Fast System bietet praktische Montageoptionen. Ganz gleich, ob Sie dokumentieren, überwachen oder senden, die AXIS W120 ist Ihr zuverlässiger Partner im Einsatz.
AXIS W120 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 64 GB - interner Flash-Speicher - 4G, Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz (Packung mit 24)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.264, AVC
Größe des optischen Sensors
8.8 mm (1/2.9")
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
USB-C, LTE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Audiosignalformat
AAC LC
Sensoren
3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, Kompass
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Konnektivitätseigenschaften
Axis Zipstream
Packungsmenge
24 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Camcorder-Typ
Tragbar
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutz
IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 100% RH (condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95% RH (non-condensing)
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
3600 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 2.3 f/2.1 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
137 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Progressive Scanning, Pre-Rec-Funktion, WDR-Technologie, Vibrationsfeedback, kompatibel mit Klick Fast System, Barrel Distortion Correction, fortschrittliche Tonaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.77 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
10.02 cm
Gewicht
200 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/20000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/25 Sek
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Duales Mikro-System
Bildschirm
Typ
2.44 cm (0.96") LCD-Display
Auflösung
160 x 80 Pixel
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek.
Interner Speicher
64 GB Flash
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.410,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.706,68*
€ 22.260,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.637,83*
€ 22.179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.434,87*
€ 21.937,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.410,50*
€ 21.908,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.