Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB1104 Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9482056
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB1104
EAN/GTIN:
     5035048752319
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
dewalt schnellladegerät
DeWALT DCB1104 - Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - 4 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Geld-zurück-Garantie - 90 Tage ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LED-Anzeige, geeignet für Wandmontage, DEWALT 2-stufiges Ladesystem
Geleistete Netzspannung
12 / 20 V
Elektrischer Strom max.
4 A
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCB094K-QW
ab € 94,36*
Ähnlich
DeWalt
DCB104-.QW
ab € 177,99*
Ähnlich
DeWalt
DCB117-QW
ab € 88,83*
Ähnlich
DeWalt
DCB118
ab € 67,26*
Ähnlich
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.