Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9486889
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32055
EAN/GTIN:
     7640239421325
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der DICOTA-Netzadapter ist eine leistungsstarke Ladelösung, die für die Anforderungen der heutigen mobilen Geräte entwickelt wurde. Mit seiner kompakten GaN-Technologie bietet es effiziente und schnelle Ladefunktionen und ist damit ein idealer Begleiter für Mobiltelefone, Laptops und Tablets. Dieses Netzteil ist mit Power Delivery 3.0 ausgestattet und sorgt dafür, dass Ihre Geräte schnell und sicher aufgeladen werden. Die Kunststoffkonstruktion ist haltbar und dennoch leicht, was es perfekt für Reisen macht. Mit der Fähigkeit, bis zu 65 W Leistung über mehrere Ausgangsanschlüsse bereitzustellen, darunter zwei 24-polige USB-C- und ein 4-poliger USB-A-Anschluss, kann es verschiedene Geräte gleichzeitig aufladen. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs - mit diesem Netzteil sind Ihre Geräte stets mit Strom versorgt und einsatzbereit.
DICOTA - Netzteil - kompakt, GaN - 65 Watt - 5 A - PD 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 2 x USB-C) - weiß - Großbritannien
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.48 cm
Tiefe
5.02 cm
Höhe
4.05 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Großbritannien
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Laptop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Merkmale
GaN Technology
Geleistete Netzspannung
4.5 / 5 / 9 / 15 / 12 / 20 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Eingangsanschlüsse
Netzstecker BS 1363
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A, 2 x 24-polig USB-C
Details zum Leistungsgerät
2 x 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 4.5 V - 5 A
Menge Eingangsstecker
1
Geräte-Betriebsmodus
PD 3.0 (USB-C1) 5/9/12/15/20 V - 3/3/3/3/3.25 A ¦ PD 3.0 (USB-C2) 5/9/12/15/20 V - 3/3/3/3/3.25 A ¦ USB-A 4.5/5/9/12/20 V - 5/4.5/3/2.5/1.5 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.