Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Connect Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9489135
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900106-EU
EAN/GTIN:
     3567042030459
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie die Kraft des effizienten Aufladens mit dem PORT Connect-Netzadapter, der mit GaN- und PowerDelivery-Technologie ausgestattet ist. Dieses Ladegerät wurde entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Lebensstils gerecht zu werden und bietet schnelles und sicheres Laden für eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, Notebooks und Tablets. Dank Power Delivery 3.0 und Qualcomm Quick Charge 3.0 ist sichergestellt, dass Ihre Geräte schnell aufgeladen werden und sofort einsatzbereit sind. Das Design mit zwei Ausgängen ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 2 Geräten, was es zu einer vielseitigen Ergänzung Ihres technischen Arsenals macht. Der aus robustem PCBA und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) gefertigte Stromadapter ist langlebig und bietet eine zuverlässige Ladelösung für den täglichen Gebrauch. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, der PORT Connect-Netzadapter ist Ihr idealer Begleiter, um aufgeladen und verbunden zu bleiben.
PORT Connect - Netzteil - GaN-Technologie - 65 Watt - 3.25 A - QC 3.0, PD 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (24 pin USB-C, USB Typ A) - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.9 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Notebook, Mobiltelefon, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PCBA
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 2 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Merkmale
Lädt gleichzeitig bis zu 2 Geräte, PowerDelivery Technology, GaN Technology
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 24 pin USB-C, 9-poliger USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 5 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 9 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 12 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 15 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 20 V - 65 W - 3.25 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 5 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 9 V - 2 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 12 V - 18 W - 1.5 A
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.7 cm
Transporttiefe
5.7 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.