Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Connect Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9489136
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900107-EU
EAN/GTIN:
     3567042030466
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Erleben Sie den Komfort und die Leistung des PORT Connect-Ladegeräts, das für die Ladeanforderungen Ihrer wichtigsten Geräte entwickelt wurde. Mit GaN- und PowerDelivery-Technologie bietet dieses Ladegerät effiziente und schnelle Ladefunktionen, mit denen Sie bis zu 4 Geräte gleichzeitig aufladen können. Ganz gleich, ob Sie ein Mobiltelefon, ein Notebook oder ein Tablet aufladen möchten, dieser Adapter bietet Ihnen eine Leistung von bis zu 120 Watt und Unterstützung für Schnellladeprotokolle wie Qualcomm Quick Charge 3.0. Er besteht aus robusten Materialien wie PCBA und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Einbeziehung mehrerer Ausgangsanschlüsse, darunter drei 24-polige USB-C- und ein 9-poliger USB-Typ-A-Anschluss, gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ihre Ladeanforderungen.
PORT Connect - Netzteil - GaN-Technologie - 120 Watt - 5 A - QC 3.0, PD - 4 Ausgabeanschlussstellen (3 x USB-C, USB Typ A) - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.45 cm
Tiefe
2.95 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
264 g
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Notebook, Mobiltelefon, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PCBA
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
120 Watt
Merkmale
Lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte, PowerDelivery Technology, GaN Technology
Geleistete Netzspannung
4.5 / 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4: 3 x 24-polig USB-C, 9-poliger USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
AC-Netzteil: 2 x 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 5 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 2 x 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 9 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 2 x 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 12 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 2 x 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 15 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 2 x 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 20 V - 100 W - 5 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 5 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 9 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 12 V - 2.5 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 15 V - 2 A ¦ AC-Netzteil: 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 20 V - 30 W - 1.5 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 4.5 V - 5 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 5 V - 4.5 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 5 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 9 V - 3 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 12 V - 2.5 A ¦ AC-Netzteil: 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - Ausgang - 20 V - 30 W - 1.5 A
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transporttiefe
5.7 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
356 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.