Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
BIOnd Bio-PD 20W Charger Dual Port USB-A und C
Artikel-Nr.:
     C1006-9489281
Hersteller:
     Biondeco
Herst.-Nr.:
     BIO-PD-20W
EAN/GTIN:
     5412479031815
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie den perfekten Reisebegleiter mit dem Biondeco BIOnd Universal-Reiseadapter. Dieser für den modernen Reisenden konzipierte Stromadapter kombiniert umweltfreundliche Materialien mit effizienter Ladetechnologie. Hergestellt aus recyceltem Kunststoff, reduziert er nicht nur die Umweltbelastung, sondern bietet auch eine dauerhafte Lösung für Ihre Ladeanforderungen. Dank der Power Delivery- und Quick Charge 3.0-Technologien werden Ihre Geräte schnell und effizient aufgeladen, wobei ein breites Spektrum an Spannungen für universelle Kompatibilität unterstützt wird. Der Adapter verfügt über eine Ausgangsleistung von 20 W und ist mit zwei Ausgangsanschlüssen ausgestattet, darunter ein 24-poliger USB-C- und ein 4-poliger USB-Typ-A-Anschluss, mit denen Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen können. Seine Konformität mit FSC-, RoHS- und SII-Standards gewährleistet zudem seine Sicherheit und Nachhaltigkeit. Ob Sie zu Hause oder auf Reisen sind, der Biondeco BIOnd Universal-Reiseadapter ist Ihre Lösung für zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Laden.
BIOnd - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD, Quick Charge 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Material
Recycelter Kunststoff
Kennzeichnung
RoHS, SII, FSC
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
20 Watt
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
24 pin USB-C with Power Delivery - 20 W ¦ 4-poliger USB Typ A QC 3.0 - 18 W
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.