Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
BIOnd BIO-PD-25W Charger USB-C
Artikel-Nr.:
     C1006-9489282
Hersteller:
     Biondeco
Herst.-Nr.:
     BIO-PD-25W
EAN/GTIN:
     5412479031822
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie die Kraft der Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit mit dem Biondeco BIOnd Reiseadapter. Dieser für umweltbewusste Reisende konzipierte Stromadapter besteht vollständig aus recyceltem Kunststoff und steht damit im Einklang mit Ihren Werten der Umweltverantwortung. Ausgestattet mit der PD/PPS-Schnellladetechnologie sorgt er dafür, dass Ihre Geräte schnell und effizient mit Strom versorgt werden und liefert bis zu 25 W Leistung. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, die universelle USB-C-Konnektivität und die Kompatibilität mit verschiedenen Spannungen machen ihn zum perfekten Begleiter für alle Ihre Ladeanforderungen. Der nach FSC-, RoHS- und SII-Standards zertifizierte BIOnd-Reiseadapter ist Ihre Lösung für sicheres und verantwortungsvolles Laden.
BIOnd - Netzteil - 25 Watt - 3 A - PD/PPS (24 pin USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Material
Recycelter Kunststoff
Kennzeichnung
RoHS, SII, FSC
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
25 Watt
Geleistete Netzspannung
5 / 9 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
PD/PPS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.