| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9489285 Herst.-Nr.: BIO-CTC-25W EAN/GTIN: 5412479031860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Kraft von Komfort und Nachhaltigkeit mit dem BIOnd Reiseadapter von Biondeco. Dieser für den modernen Reisenden konzipierte Stromadapter kombiniert umweltfreundliche Materialien mit fortschrittlicher Ladetechnologie, um ein hervorragendes Ladeerlebnis zu bieten. Der vollständig aus recyceltem Kunststoff hergestellte Adapter reduziert nicht nur den Elektroschrott, sondern steht auch im Einklang mit Ihren umweltbewussten Werten. Die integrierte PD/PPS-Schnellladetechnologie sorgt dafür, dass Ihre Geräte schnell und effizient mit Strom versorgt werden, während der vielseitige USB-C-Anschluss eine Vielzahl von Geräten unterstützt. Der BIOnd-Adapter entspricht den FSC-, RoHS- und SII-Standards und ist ein Beweis für Biondecos Engagement für Qualität, Sicherheit und Umweltverantwortung. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, treffen Sie eine intelligente, nachhaltige Wahl für Ihre Ladeanforderungen. BIOnd - Netzteil - mit USB-C Kabel - 25 Watt - 3 A - PD/PPS (24 pin USB-C) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | Verschiedenes | Material | Recycelter Kunststoff | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | USB-C Kabel - 1.2 m | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS, SII, FSC | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | Aus recyceltem Plastik | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | ![](/p.gif) | Gestellte Leistung | 25 Watt | ![](/p.gif) | Merkmale | Programmable Power Supply (PPS) | ![](/p.gif) | Geleistete Netzspannung | 3.3 - 5.9 / 3.3 - 11 / 5 / 9 V | ![](/p.gif) | Elektrischer Strom max. | 3 A | ![](/p.gif) | Eingangsanschlüsse | 2-polige Stromversorgung | ![](/p.gif) | Ausgabeanschlussstellen | 24 pin USB-C | ![](/p.gif) | Menge Eingangsstecker | 1 | ![](/p.gif) | Schnellladetechnologie | PD/PPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |