Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W75 Mini MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9490654
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302032
EAN/GTIN:
     6938818318489
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Yealink W75 Mini MC - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - IP-DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2 - Pearl White
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Pearl White
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Do Not Disturb (DND), Ruhe-Funktion, OTA-Upgrade (Over the Air), Full Duplex, bis zu 40 gleichzeitige Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
20
Max. unterstützte Base Units
3
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTPS, SRTP, SNTP, NTP, STUN
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.711a, G.726, iLBC, G.711µ, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
OpenVPN, Network Address Translation (NAT) Traversal, bis zu 20 SIP-Konten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
ab € 91,28*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
ab € 53,31*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
ab € 77,58*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
ab € 47,58*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
ab € 57,07*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.