| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9491027 Herst.-Nr.: A3968G11 EAN/GTIN: 0194644187019 |
| |
|
| | |
| Die Anker Soundcore Sport X20 True Wireless Ohrhörer definieren das Hörerlebnis für aktive Menschen neu. Mit Advanced ANC-Technologie und einer 11-mm-Membran liefern diese Ohrhörer einen klaren Klang und tiefe Bässe - perfekt, um Ihre Lieblingstitel zu genießen, ohne einen Beat zu verpassen. Die Bluetooth 5.3-Technologie sorgt für eine stabile Verbindung, sodass Unterbrechungen bei Anrufen oder beim Musikstreaming vermieden werden. Der Soundcore Sport X20 wurde speziell für Sportler entwickelt und verfügt über verstellbare Ohrbügel und eine robuste Konstruktion, die schweiß-, staub- und wasserfest ist, so dass Sie an Ihre Grenzen gehen können, ohne sich Sorgen um Ihre Kopfhörer zu machen. Der ausdauernde Akku ermöglicht eine ununterbrochene Wiedergabe und bietet eine Schnellladeoption für unterwegs. Darüber hinaus sorgen Siri-Kompatibilität und IoT-Konnektivität für ein nahtloses, freihändiges Erlebnis. Damit sind diese Ohrhörer eine gute Wahl für alle, die ihr Audioerlebnis verbessern und gleichzeitig aktiv bleiben möchten. Soundcore Sport X20 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Gehäusematerial | Silikon | | Merkmale | Schnellladefunktion, SweatGuard Technology | | Stil | Sport | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Wasserdicht, staubdicht, schweißresistent | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 18 Monate | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ladegehäuse, USB-C-Ladekabel, 5 pairs of silicone ear tips (XS, S, M, L, XL) | | Kennzeichnung | IP68, EAC, Triman, PAP Recycle Mark | | Kabeldetails | USB-C Ladekabel - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 40 Min. | | Batterie | Wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe: bis zu 12 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 48 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 2 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 7 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | Einstellbare Ohrhaken | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr - über dem Ohr angebracht | | Membran | 11 mm | | Active Noise Canceling | Ja | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 | | Soundeffekte | BassUp | | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie | Advanced ANC | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Bluetooth Audio Codec | SBC, AAC | Internet der Dinge (IoT) | Intelligenter Assistent | Siri | | Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Mit Mikrofonen | 6 | | Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| |