Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER TWE-48W True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491087
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-48W
EAN/GTIN:
     5706751073410
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Computer-Headset
Headset
Entdecken Sie die Freiheit des kabellosen Hörens mit den DENVER TWE-48W Ohrhörern. Diese Ohrhörer wurden für den modernen Hörer entwickelt und vereinen die Bluetooth 5.3-Technologie mit dem Komfort eines komplett kabellosen Erlebnisses. So wird sichergestellt, dass Ihre Musik und Ihre Anrufe mit außergewöhnlicher Klarheit und ohne das lästige Kabelgewirr herkömmlicher Kopfhörer übertragen werden. Das integrierte Mikrofon und der Stereo-Sound-Ausgabemodus verbessern die Gesprächsqualität und sorgen dafür, dass jedes Gespräch so klar ist wie von Angesicht zu Angesicht. Mit einer kurzen Aufladezeit von nur 1 Stunde können Sie ununterbrochene Wiedergabe und Gesprächszeit genießen, unterstützt durch einen langlebigen 30-mAh-Akku. Ob zu Hause, beim Pendeln oder beim Training - die DENVER TWE-48W-Ohrhörer sind Ihr perfekter Audio-Begleiter und bieten hervorragende Klangqualität und einfache Bedienung.
DENVER TWE-48W - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
5 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Packungstyp
Hängebox
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (200 mAh), USB-C-Ladekabel
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
30 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
80 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.