Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Outlier Free Pro+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Suchawki kostne Outlier FREE Pro Plus BK
Creative Labs Suchawki kostne Outlier FREE Pro Plus BK
Artikel-Nr.:
     C1006-9493450
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1081AA001
EAN/GTIN:
     5390660195792
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Creative Outlier Free Pro+ - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Mitternachtsblau, mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Mitternachtsblau, mattschwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
8 GB Arbeitsspeicher integriert, Multipoint Pairing
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Datenkabel, magnetic clip-on charging cable, 1 pair of silicone ear tips, 3 microphone plugs
Kennzeichnung
IPX8
Kabeldetails
Magnetisches Ladekabel - ablösbar - 60 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
180 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Niedriglatenz-Modus
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Abspielen/Pause, Sprachassistent, Anruf
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
1
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.