Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Outlier Free mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9493468
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1130AA000
EAN/GTIN:
     5390660195976
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der Creative Outlier Free mini ist ergonomisch für Erwachsene und Jugendliche konzipiert und ein Knochenleitungskopfhörer, der Komfort, Haltbarkeit und modernste Technologie nahtlos miteinander verbindet. Verabschieden Sie sich vom Kabelsalat und genießen Sie die Freiheit der kabellosen Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, in Ihre Umgebung einzutauchen und gleichzeitig Ihre Lieblings-Audioinhalte zu genießen.
Creative Outlier Free mini - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
26 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Multipoint Pairing
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Europäische Union: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetic clip-on charging cable, 1 pair of silicone ear tips, USB-A charging cable (0.6 m)
Kennzeichnung
IPX5
Stromversorgung
Kapazität
180 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig, Niedriglatenz-Modus
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Abspielen/Pause, Sprachassistent, Anruf
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
2402 - 2480MHz
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.