Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Activ Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9495167
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051015
EAN/GTIN:
     3700992513041
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mobilis ACTIV Pack - Flip-Hülle für Tablet - verstärkt - TFP 4.0 - Schwarz - für Microsoft Surface Book 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
TFP 4.0
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Schultertragriemen, elastischer Handriemen
Zusätzliche Fächer
Stylus-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IK08
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, Schlagschutz, fallfest
Verschlussart
Klappverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
650 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.