| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9495861 Herst.-Nr.: HJG35UK EAN/GTIN: 6941921148201 |
| |
|
| | |
| Der HyperJuice-Netzadapter von Targus wurde entwickelt, um Ihre Geräte effizient zu laden. Mit einer Leistung von 35 W ist er ideal für die Verwendung mit Notebooks, Tablets und Mobiltelefonen geeignet. Sein kompaktes Design macht ihn perfekt für Reisen, damit Sie Ihre Geräte überall mit Strom versorgen können. Ausgestattet mit zwei 24-poligen USB-C-Ausgängen und fortschrittlichen Schnellladetechnologien wie Quick Charge 3.0 und Power Delivery 3.0 + PPS, bietet dieser Adapter schnelles Laden für mehrere Geräte gleichzeitig. Die GaN-Technologie sorgt dafür, dass er während des Betriebs kühl bleibt, was seine Lebensdauer verlängert und die Effizienz maximiert. HyperJuice - Netzteil - GaN - 35 Watt - Power Delivery 3.0 + PPS, Quick Charge 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (24 pin USB-C) - weiß - Großbritannien Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.5 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 10.5 cm | | Gewicht | 80 g | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Netzteil | | Lokalisierung | Großbritannien | | Entwickelt für | Mobiltelefon, Notebook, Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 35 Watt | | Eingangsanschlüsse | Stecker Typ G | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 24 pin USB-C | | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 + PPS, Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil |
| | |
| |