| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9501917 Herst.-Nr.: HJ1003WHWWGL EAN/GTIN: 6941921149390 |
| |
|
| | |
| Das Targus HyperJuice-Reiseladegerät ist ein Hochleistungsnetzteil, das für den modernen Reisenden entwickelt wurde. Es ist mit GaN-Technologie ausgestattet und bietet eine Kombination aus Power Delivery 3.0 + PPS und Quick Charge 3.0, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte effizient geladen werden. Mit abnehmbaren Eingangsanschlüssen und einer robusten Leistung von 70 W kann es mehrere Geräte gleichzeitig unterstützen und ist damit ein idealer Begleiter für alle, die mehrere Geräte mit sich führen. Sicherheit ist oberstes Gebot, und dieses Ladegerät ist mit einem umfassenden Schutz gegen Überstrom, Überhitzung, Überleistung, Überspannung, Kurzschluss und Überspannungen ausgestattet und erfüllt die UL 94 V-0-Norm. Ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das HyperJuice-Reise-Ladegerät von Targus ist Ihre zuverlässige Stromquelle. Targus HyperJuice - Netzteil - GaN - 70 Watt - Power Delivery 3.0 + PPS, Quick Charge 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB-C, USB) - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.2 cm | | Tiefe | 8.4 cm | | Höhe | 8.5 cm | | Gewicht | 220 g | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Netzteil | | Lokalisierung | Vereinigte Staaten, Großbritannien, Europa, Australien | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzsteckeradapter (AU), Adapter für Netzstecker (EU), Netzsteckeradapter (GB), Netzsteckeradapter (US) | | Kennzeichnung | UL 94 V-0 | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 70 Watt | | Merkmale | Abnehmbare Eingangsstecker, Programmable Power Supply (PPS), Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 3: 2 x 24-polig USB-C, 4-polig USB Typ A | | Details zum Leistungsgerät | 2 x 24-poliger USB-C - 70 W ¦ 4-polig USB-Typ A - 18 W | | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 + PPS, Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook |
| | |
| |