Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Manhattan Halterung für Kfz für Handy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-9502404
Hersteller:
IC Intracom
Herst.-Nr.:
462525
EAN/GTIN:
0766623462525
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Manhattan - Halterung für Kfz für Handy - Armaturenbrett, mit magnetischem Telefonhalter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Kfz
Länge
22.5 cm
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Paketinhalt
Autohalter, metal pad with adhesive tape
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Bestimmt für
Handy
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Magnetisch
Platzierung/Befestigung
Armaturenbrett
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
210 g
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
kfz-handyhalterung manhattan
,
auto handyhalterung
,
kfz halterungen mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan USB 2.0 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 2 m, Hi-Speed USB, 480 Mbit/s, 60 W / 3 A, schwarz
Manhattan
354875
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen