Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPH Trackers Gemstone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9506426
Hersteller:
     CPH Trackers
Herst.-Nr.:
     81000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Entdecken Sie den Gemstone von CPH Trackers, ein GPS-Ortungsgerät, das für den modernen Fahrzeugbesitzer entwickelt wurde. Dieses Gerät wurde sowohl für Autos als auch für elektrische Zweiräder entwickelt und bietet eine Mischung aus fortschrittlichen Ortungsfunktionen und robuster Unterstützung, einschließlich IP68 für Beständigkeit gegen Wasser und Staub. Dank der Bluetooth-Konnektivität ist die Kopplung mit Ihrem Smartphone ganz einfach, so dass Sie den Standort Ihres Fahrzeugs direkt von Ihrem Android- oder Apple iOS-Gerät aus überwachen können. Im Lieferumfang sind eine SIM-Karte und ein Klebestreifen enthalten, damit Sie alles haben, was Sie brauchen, um sofort mit der Ortung zu beginnen. Ganz gleich, ob Sie Ihr Fahrzeug schützen oder einfach nur seinen Aufenthaltsort besser im Auge behalten möchten, der Gemstone ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung.
CPH Trackers Gemstone - GPS-Tracking-Gerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Tracking-Gerät
Besonderheiten
IP68-Support
Schnittstelle
Bluetooth
Smartphone Kompatibilität
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Klebestreifen, SIM-Karte
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
84 g
Handgerätanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.