| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9508238 Herst.-Nr.: MW983ZM/A EAN/GTIN: 0195949438684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie das Apple Smart folio, eine Premium-Tasche, die Ihr Tablet schützt und verbessert. Dieses von Apple mit Präzision gefertigte Folio verfügt über einen Magnetverschluss mit einer Sleep/Wake-Funktion, die Ihr Gerät sichert und die Batterienutzung optimiert, indem sie das Tablet beim Öffnen automatisch aufweckt und beim Schließen in den Ruhezustand versetzt. Die in die Hülle integrierte Standfunktion unterstützt mehrere Betrachtungswinkel und ist somit ideal zum Tippen, Lesen oder Ansehen von Videos. Ob Sie nun arbeiten oder entspannen, dieses Folio passt sich Ihren Bedürfnissen an. Das Flip-Cover und die seitlich aufklappbare Hülle sorgen dafür, dass Ihr Gerät immer in Reichweite ist, und bieten gleichzeitig einen robusten Schutz vor täglicher Abnutzung. Das Apple Smart Folio wurde speziell für Tablets entwickelt und ist die perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Schutz. Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Apple 11-inch iPad Pro (M4) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (M4) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |