| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9508254 Herst.-Nr.: MW993ZM/A EAN/GTIN: 0195949438714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Apple Smart folio, einer speziell für Ihr Tablet entwickelten Schutzhülle. Dieses Folio bietet nicht nur Schutz vor täglicher Abnutzung, sondern verbessert mit seinen Funktionen auch die Benutzerfreundlichkeit Ihres Tablets. Der Magnetverschluss mit Sleep/Wake-Funktion sichert nicht nur Ihr Gerät, sondern schont auch die Batterie, was es ideal für unterwegs macht. Darüber hinaus ermöglicht die Standfunktion ein freihändiges Betrachten des Geräts, ideal zum Ansehen von Videos, für Videotelefonate oder zum Tippen von Dokumenten. Nutzen Sie den Komfort und den Schutz, den das Apple Smart Folio bietet, und machen Sie es zu einem unverzichtbaren Zubehör für Ihr Tablet. Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Denim - für Apple 11-inch iPad Pro (M4) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Denim | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (M4) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |