Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9512507
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBLRD-1C4001800R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
Entdecken Sie das robuste und zuverlässige Antennenkabel von Zebra Technologies, das dafür sorgt, dass Ihre Verbindungen in jeder Umgebung sicher bleiben. Mit seiner IP67-Konformität ist dieses Kabel nicht einfach nur eine weitere Komponente, sondern ein Schutz vor den Elementen. Es ist staub- und wasserfest und somit für Außen- und Industrieanwendungen unerlässlich. Die Konformität mit dem LMR-240-Standard stellt sicher, dass die Signalqualität erhalten bleibt, während die Ausstattung mit RP-TNC- und SMA-Steckern die nötige Vielseitigkeit für eine breite Palette von Antennenkonfigurationen bietet. Ganz gleich, ob Sie eine Kommunikationsverbindung unter schwierigen Außenbedingungen aufbauen oder eine zuverlässige Verbindung in einer anspruchsvollen Industrieumgebung sicherstellen wollen, dieses Antennenkabel ist so konzipiert, dass es Ihre Anforderungen zuverlässig erfüllt.
Zebra - Antennenkabel - RP-TNC Stecker zu SMA Stecker - 4.57 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
LMR-240
Länge
4.57 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
RP-TNC - Stecker
Stecker (zweites Ende)
SMA - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, kabel r-tnc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.