Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9512508
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBLRD-1C4002400R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
Zebra Technologies bietet mit seinem Antennenkabel eine zuverlässige Lösung für Ihre Konnektivitätsbedürfnisse, um Geräte effizient zu verbinden. Dieses Kabel verfügt über einen RP-TNC-Stecker auf der linken Seite und einen SMA-Stecker auf der rechten Seite und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Es erfüllt die LMR-240- und IP67-Normen und verspricht Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen, ob im Innen- oder Außenbereich. Sein robustes Design bietet Schutz vor Staub und Wasser und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für jedes Setup.
Zebra - Antennenkabel - RP-TNC Stecker zu SMA Stecker - 6.1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
LMR-240
Länge
6.1 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
RP-TNC - Stecker
Stecker (zweites Ende)
SMA - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, kabel r-tnc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.