Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9512509
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBLRD-1C4003600R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
Zebra Technologies präsentiert ein hochwertiges Antennenkabel, das sorgfältig entwickelt wurde, um die anspruchsvollen Standards der heutigen Kommunikationsanforderungen zu erfüllen. Dieses Kabel verfügt über einen RP-TNC-Stecker auf der linken Seite und einen SMA-Stecker auf der rechten Seite, was die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten gewährleistet. Es entspricht den Normen LMR-240 und IP67 und verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, dieses Antennenkabel von Zebra Technologies ist eine wesentliche Komponente für den Aufbau sicherer und robuster Verbindungen.
Zebra - Antennenkabel - RP-TNC Stecker zu SMA Stecker - 9.14 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
LMR-240
Länge
9.14 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
RP-TNC - Stecker
Stecker (zweites Ende)
SMA - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, kabel r-tnc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.