Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim My Finder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Verbatim 32133 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9513761
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32133
EAN/GTIN:
     0023942321330
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Verbatim My Finder - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet, Notebook - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.19 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
3.19 cm
Gewicht
9 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Paketinhalt
CR2032-Batterie, Schlüsselring, Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Kompatible Software
Apple Find My
Integrierte Komponenten
Summer
Schutz
Wasserdicht, staubdicht
Drahtlosschnittstelle
NFC, Bluetooth 5.2
Bestimmt für
Handy, Tablet, Notebook
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.