Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim My Finder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514368
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32135
EAN/GTIN:
     0023942321354
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Verbatim My Finder - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet, Notebook - Schwarz, weiß, lila (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.19 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
3.19 cm
Gewicht
9 g
Farbe
Schwarz, weiß, lila
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Paketinhalt
Anti-Verlust Bluetooth-Tag, Schlüsselring, CR2032-Batterie
Kompatible Software
Apple Find My
Integrierte Komponenten
Summer
Schutz
Staubdicht, wasserdicht
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 5.2, NFC
Bestimmt für
Handy, Tablet, Notebook
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.