Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514567
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     0023942497011
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie die Effizienz und Sicherheit des Verbatim-Wandladegeräts, das speziell für die Bedürfnisse des modernen, technikbegeisterten Verbrauchers entwickelt wurde. Dieser Netzadapter ist nicht nur ein Ladegerät, sondern eine umfassende Ladelösung, die fortschrittliche Technologie und Umweltbewusstsein miteinander verbindet. Mit der Integration von Power Delivery 3.0 und Qualcomm Quick Charge 3.0 bietet es schnelles und effizientes Laden für eine Vielzahl von Geräten. Sicherheit ist oberstes Gebot, und dieses Ladegerät bietet mit seinem flammhemmenden Material und mehreren Schutzfunktionen gegen Überstrom, Übertemperatur, Überspannung und Kurzschluss genau das. Die Möglichkeit, bis zu 4 Geräte gleichzeitig zu laden, macht es zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Zuhause oder Büro. Die plastikfreie Verpackung und die Verwendung von feuerfestem PC-Material machen das Gerät zu einer Entscheidung, die sowohl dem Benutzer als auch der Umwelt zugute kommt, und zeigen sein Engagement für Nachhaltigkeit. Ob Sie zu Hause oder im Büro sind, dieses Ladegerät sorgt dafür, dass Ihre Geräte mit maximaler Effizienz und Sicherheit mit Strom versorgt bleiben.
Verbatim - Netzteil - 30 Watt - 5 A - PD 3.0, QC 3.0 - 4 Ausgabeanschlussstellen (3 x USB Typ A, 24 pin USB-C) - weiß - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91.2 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
45.7 cm
Gewicht
66 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff, feuerfestes PC
Packungstyp
Hängebox
Kennzeichnung
WEEE, RoHS 2011/65/EU, FCC Part 15 Class B, Directive 2001/95/EC, Directive 2014/30/EC, LVD 2014/35/EC, RoHS 2015/863, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, Triman, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
30 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte, Übertemperaturschutz, kunststofffreie Verpackung, Innenanwendung, schwer entflammbares Material
Geleistete Netzspannung
5/9/12 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4: 3 x 4-poliger USB Typ A, 24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
24 pin USB-C with Power Delivery - 12 V - 20 W - 1.67 A ¦ 4-poliger USB Typ A QC 3.0 - 12 V - 18 W - 1.5 A ¦ 2 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 10 W - 2 A
Geräte-Betriebsmodus
PD (USB-C) - 20 W - 5/9/12 V - 3/2.22/1.67 A ¦ Quick Charge 3.0 (Typ A) - 18 W - 5/9/12 V - 3/2/1.5 A ¦ USB-A - 10 W - 5 V - 2 A ¦ USB-A - 10 W - 5 V - 2 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.