Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim My Finder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514802
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32134
EAN/GTIN:
     0023942321347
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Verbatim My Finder - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet, Notebook - Schwarz, weiß (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.19 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
3.19 cm
Gewicht
9 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Paketinhalt
CR2032-Batterie, Schlüsselring, Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Kompatible Software
Apple Find My
Integrierte Komponenten
Summer
Schutz
Wasserdicht, staubdicht
Drahtlosschnittstelle
NFC, Bluetooth 5.2
Bestimmt für
Handy, Tablet, Notebook
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.