Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM dux plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9526933
Hersteller:
     STM Goods
Herst.-Nr.:
     STM-222-387KX-01
EAN/GTIN:
     0810046113530
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die dux plus bietet erstklassigen Schutz für Ihr iPad Pro. Neben der integrierten Apple Pencil Ablage verfügt die dux plus über einen patentierten Magnetverschluss, verstärkte Ecken und eine transparente Rückseite, um Ihr iPad vor versehentlichen Stürzen zu schützen. Die dux plus wurde in Zusammenarbeit mit Pädagogen und IT-Experten entwickelt und hält den besonderen Anforderungen im Klassenzimmer, bei der Arbeit und im Alltag stand.
STM dux plus - Flip-Hülle für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.65 cm
Tiefe
1.524 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
476 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Verstärkte Ecken
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810H
Schutz
Fallfest
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.