Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Satin Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9530005
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPDA11M2ST-BBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Tucano Satin - Flip-Hülle für Tablet - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - blu scuro - für Apple 11-inch iPad Air
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.3 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
25.3 cm
Material
Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe
Blu scuro
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Stoßfest
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Öffnungstyp
Seitlich
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil
Funktionen
Verstellbarer Ständer
Deckelmerkmale
Standfunktion
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Air
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.