Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-QAZ1307G1T-E IP Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9543791
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-QAZ1307G1T-E
EAN/GTIN:
     6942160439471
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
hornlautsprecher
Entdecken Sie den Hikvision DS-QAZ1307G1T-E IP-Lautsprecher, eine fortschrittliche Audiolösung für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner robusten Metallkonstruktion und der Einhaltung strenger Standards wie IP66 und IP67 ist dieser Lautsprecher für jede Umgebung geeignet, von Industrieanlagen bis hin zu Außenbereichen. Das Herzstück seiner Leistung sind der integrierte Verstärker und der Vollbereichstreiber mit Horndesign, der einen klaren, kraftvollen Klang über einen breiten Frequenzbereich liefert. Dieser Lautsprecher unterstützt eine Vielzahl von Audioformaten und Sprachcodecs und gewährleistet so die Kompatibilität mit zahlreichen Medienquellen und Netzwerkprotokollen. Funktionen wie 2-Wege-Audio-Talkback, TTS-Unterstützung und Broadcast-Modus bieten erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und machen ihn zur idealen Wahl für öffentliche Durchsagen, Hintergrundmusik oder als Teil eines umfassenden Sicherheitssystems. Die Ethernet- und Power over Ethernet Plus (PoE+)-Konnektivität vereinfacht die Installation und Einrichtung, macht zusätzliche Netzteile überflüssig und reduziert das Kabelgewirr. Der IP-Lautsprecher DS-QAZ1307G1T-E von Hikvision ist die Lösung für zuverlässigen, hochwertigen Sound in jeder Anwendung.
Hikvision DS-QAZ1307G1T-E - IP Lautsprecher - Ethernet, Fast Ethernet, PoE-Plus - 7 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
IP Lautsprecher
Besonderheiten
TTS support, 2-Wege-Audio-Talkback, Broadcast-Modus
Gehäusematerial
Metall
Integrierter Speicher
4 GB
Mikrofon
2 Mikrofone
Gehäusedesign
Horn
Quelle der Medieninhalte
Flash-Speicherkarte
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, IP67, IP66, RCM, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 62368-1:2014/A11:2017, ICES-003 issue 7, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, EN 6100-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, IEC62368-1:2014
Stromversorgung
Stromquelle
Strom über Ethernet (PoE)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN/Power (RJ-45)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Netzwerkprotokolle
NTP, SIP
Verhältnis Signal zu Geräusch
85 dB
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus)
Frequenzgang
300 - 13000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Abdeckungen
100° x 70°
Audio-Formate
WAV, MP3
Sprach-Codecs
G.711u, G.711a, MP3
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
121 dB
Dauerstrom
7 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - Trichterlautsprecher
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
31 cm
Transportgewicht
3 kg
Maße und Gewicht
Breite
23.7 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
2.1 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.