| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-187/41 Herst.-Nr.: 187/41 EAN/GTIN: 4006381136235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner STABILO® SENSOR® medium. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, blau, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | nachfüllbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | lichtbeständig gegeben: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | modernes Design in Schreibfarbe | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Mine auswechselbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Ausführung der Spitze: | gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht | wasserfest: | Nein | Strichstärke: | 0,7 mm | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Herstellerprodukttyp: | STABILO® SENSOR® medium | geeignet für Schablone: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fineliner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |