| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-187/51 Herst.-Nr.: 187/51 EAN/GTIN: 4006381528191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner STABILO® SENSOR® medium. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, türkis, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Spitze: | gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht | geeignet für Schablone: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | türkis | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | wasserfest: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® SENSOR® medium | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | modernes Design in Schreibfarbe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet | Mine auswechselbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 0,7 mm | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |