Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-189/46
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/46
EAN/GTIN:
     4006381114196
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® SENSOR® fine. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® SENSOR® fine
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0,3 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
modernes Design in Schreibfarbe
Ausführung der Spitze:
gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.