| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-223/41 Herst.-Nr.: 223/41 EAN/GTIN: 4006381375634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dunkelblau, Ausführung: , Rundspitzen, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, spart Platz und Zeit: Doppel-Ender mit Schreib- und Malspitze. Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar – so kann man sie nicht mehr verlieren. Auswaschbare Tinte ab 60 °C, Strichstärke: feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelblau, Zertifikate und Zulassungen: CE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strichstärke: | feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm) | Beschreibung der Besonderheiten: | spart Platz und Zeit: Doppel-Ender mit Schreib- und Malspitze. Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar – so kann man sie nicht mehr verlieren. Auswaschbare Tinte ab 60 °C | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze druckgesichert: | Ja | auswaschbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitzen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | dunkelblau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | dunkelblau | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® 2 in 1 | Zertifikat/Zulassung: | CE | Spitze austauschbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Filzstift und Fineliner in einem | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® 2 in 1 | Artikelbezeichnung: | Filzstift und Fineliner in einem | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® 2 in 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |