Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Exam Grade®, 2B, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift STABILO® Exam Grade®, 2B, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Bleistift STABILO® Exam Grade®, 2B, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Bleistift STABILO® Exam Grade®, 2B, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Bleistift STABILO® Exam Grade®, 2B, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-288/2B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     288/2B
EAN/GTIN:
     9556091126453
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Exam Grade®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Ideal für Prüfungspapiere. Weiche, dunkle Mine schwärzt Multiple-Choice-Fragebögen sicher und eindeutig. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: schwarz/rot. Bezeichnung der Härte: 2B. Faltschachtel mit 12 Stiften.
Weitere Informationen:
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
2B
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Exam Grade®
Farbe des Schaftes:
schwarz/rot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal für Prüfungspapiere. Weiche, dunkle Mine schwärzt Multiple-Choice-Fragebögen sicher und eindeutig
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Exam Grade®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Exam Grade®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.