Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Exam Grade®, HB, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift STABILO® Exam Grade®, HB, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Bleistift STABILO® Exam Grade®, HB, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Bleistift STABILO® Exam Grade®, HB, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Bleistift STABILO® Exam Grade®, HB, schwarz, Faltschachtel mit 12 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-288/HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     288/HB
EAN/GTIN:
     9556091136209
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Exam Grade®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Ideal für Prüfungspapiere. Weiche, dunkle Mine schwärzt Multiple-Choice-Fragebögen sicher und eindeutig. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: schwarz/rot. Bezeichnung der Härte: HB. Faltschachtel mit 12 Stiften.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
schwarz/rot
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Exam Grade®
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal für Prüfungspapiere. Weiche, dunkle Mine schwärzt Multiple-Choice-Fragebögen sicher und eindeutig
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Exam Grade®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Exam Grade®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.