Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, B, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm B Linkshänder pink
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm B Linkshänder pink
Artikel-Nr.:
     C1010-321/01-B-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     321/01-B-6
EAN/GTIN:
     4006381497893
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
6
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYgraph
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
pink
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Radierer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.