Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, B, petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm B Linkshänder petrol
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm B Linkshänder petrol
Artikel-Nr.:
     C1010-321/B-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     321/B-6
EAN/GTIN:
     4006381497879
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
petrol
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYgraph
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.