| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-322/02-B Herst.-Nr.: 322/02-B EAN/GTIN: 4006381497978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Bezeichnung der Härte: | B | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Radierer vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Farbe des Schaftes: | blau | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Länge: | 175 | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |