| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-322/04-B Herst.-Nr.: 322/04-B EAN/GTIN: 4006381498012 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: grün, Bezeichnung der Härte: B Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe des Schaftes: | grün | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Schaft lackiert: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | B | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |