| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-322/17-HB Herst.-Nr.: 322/17-HB EAN/GTIN: 4006381558686 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Pastel , Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pastelllila, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Schaft lackiert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Radierer vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Farbe des Schaftes: | pastelllila | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph Pastel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Pastel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Pastel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |