| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-369/02-HB Herst.-Nr.: 369/02-HB EAN/GTIN: 4006381499743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaft lackiert: | Ja | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® | Beschreibung der Besonderheiten: | der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | blau mit weißen Kantenstreifen | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Radierer vorhanden: | Nein | Länge: | 175 | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |