| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-369/03-HB Herst.-Nr.: 369/03-HB EAN/GTIN: 4006381499774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 175 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Beschreibung der Besonderheiten: | der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® | Radierer vorhanden: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Schaft lackiert: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | pink mit weißen Kantenstreifen | Bezeichnung der Härte: | HB | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |