| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-399/04-2B Herst.-Nr.: 399/04-2B EAN/GTIN: 4006381499309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: grün mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: 2B. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | 2B | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® dick | Länge: | 175 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Schaft lackiert: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm | Farbe des Schaftes: | grün mit weißen Kantenstreifen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |